Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte BM 24VDC BU 22250055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 222 500 55
Blitzleuchte, Ø 75 mm, 24 VDC, IP65, 222 500 55
Artikel-Nr.:
     3517K-73953035
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     222.500.55
EAN/GTIN:
     4049787001387
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte BM 24VDC BU 22250055

Blitzleuchte BM 24VDC BU
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
100 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,60*
€ 122,45*
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 122,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,25*
€ 123,47*
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 127,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,95*
€ 143,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.