Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-75280699 Herst.-Nr.: XVBL6B7 EAN/GTIN: 3389110844702 |
| |
|
| | |
| Signalst.Blitzlicht farbl., 5J 24V XVBL6B7 Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus Basiseinheit, Leuchteinheit und Glühbirne. Diese Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die Blitzentladungsröhre bietet eine Blitzleuchte, die es ermöglicht, den Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen usw. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | AC/DC | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Leistung: | 5 J | Kalottenfarbe: | farblos | Montageart: | sonstige | Mit Kontakt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, alarmblitzleuchte 24v, warnlampe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 98,32* | € 116,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,41* | € 117,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,64* | € 121,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,89* | € 122,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,08* | € 137,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|