Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Telefon schwarz o.Tastatur ExResistTel ZB sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Telefon schwarz o.Tastatur ExResistTel ZB sw
Ex-Telefon schwarz o.Tastatur ExResistTel ZB sw
Artikel-Nr.:
     3517K-76369565
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11286102
EAN/GTIN:
     4250235500356
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Industrietelefon
Notruftelefon
Nottelefon

Ex-Telefon schwarz o.Tastatur ExResistTel ZB sw

Gehäuse glasfaserverstärkter Polyester, eingebauter Hörverstärker 7-stufig bis +12 dB(A), Freisprecheinrichtung, externer Lautsprecher anschaltbar, Rufton 95 dB(A), Schutzgrad IP66, Temperaturbereich -25° C bis +60° C, IWV und MFV, Zur Verwendung als Notruftelefon.
Zündschutzarten: II 2 G EEx em[ib] IIC T5 II 2 D IP66 T100°C -25°C<=Ta<=60°C
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
-25..60 °C
Anschlussnetz:
analog
Werkstoff des Gehäuses:
Polyester, glasfaserverstärkt
Gehäusefarbe:
schwarz
Hörerfarbe:
schwarz
Hörerschnur:
Stahlpanzerschnur
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.202,71*
€ 1.259,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.200,28*
€ 1.260,03*
Frei Haus
ab € 1.207,83*
€ 1.271,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.247,98*
€ 1.303,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.288,43*
€ 1.351,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,09*
€ 1.498,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,46*
€ 1.492,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,19*
€ 1.468,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,23*
€ 1.450,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,71*
€ 1.431,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.