| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-214786 Herst.-Nr.: 11286102 EAN/GTIN: 4250235500356 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster EEx Telefon schwarz o.Tastatur 11286102 Schutzart (IP) IP66, Anschlussnetz analog, Werkstoff des Gehäuses Polyester, glasfaserverstärkt, Gehäusefarbe schwarz, Hörerfarbe schwarz, Hörerschnur Stahlpanzerschnur, Werkstoff der Tastatur rostfreier Stahl (V4A), Head-Set-Anschluss, Geeignet für Wandmontage, Freisprecheinrichtung, Gehäuse glasfaserverstärkter Polyester, eingebauter Hörverstärker 7-stufig bis +12 dB(A), Freisprecheinrichtung, externer Lautsprecher anschaltbar, Rufton 95 dB(A), Schutzgrad IP66, Temperaturbereich -25° C bis +60° C, IWV und MFV, Zur Verwendung als Notruftelefon.\nZündschutzarten: II 2 G EEx em[ib] IIC T5 II 2 D IP66 T100°C -25°C<=Ta<=60°C Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polyester glasfaserverstärkt | Gehäusefarbe: | schwarz | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Mit Display: | Nein | Mit Tastatur: | Nein | Werkstoff der Tastatur: | rostfreier Stahl (V4A) | Head-Set-Anschluss: | Ja | Geeignet für Wandmontage: | Ja | Geeignet für Tischmontage: | Nein | Geeignet für Einbaumontage: | Nein | Freisprecheinrichtung: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,17* | € 1.271,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.197,13* | € 1.272,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,26* | € 1.283,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.240,30* | € 1.316,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,70* | € 1.364,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|