| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-76760579 Herst.-Nr.: 570.902.55 EAN/GTIN: 4049787005675 |
| | |
|
| | |
| Signalhupe 24 DC 0,35A 57090255 Elektromechanische Großhupe mit Trichter, Auch mit Pulston verfügbar Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 108 dB | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP44 | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,35 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,40* | € 148,62* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,29* | € 149,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,43* | € 151,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,51* | € 154,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,64* | € 177,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|