Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HPW 11 220VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HPW 11 220VDC
Signalhupe HPW 11 220VDC
Artikel-Nr.:
     3517K-76769993
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21225117
EAN/GTIN:
     4250235503432
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HPW 11 220VDC

Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich -20 bis +60 °C, Maße (BxHxT): 133x345x140 mm
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
220 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,05 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hupe horn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,12*
€ 138,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 138,99*
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 144,66*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,17*
€ 150,32*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,79*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.