Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkusauger Move 16V BHN16L gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkusauger Move 16V BHN16L gr
Akkusauger Move 16V BHN16L gr
Artikel-Nr.:
     3517K-78152084
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHN16L
EAN/GTIN:
     4242005190874
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akkusauger Move 16V BHN16L gr

Leistung High Airflow System mit effizienter Staubabscheidung Laufzeit: bis zu 40 min. Lithium-Ionen Technologie: langlebige Akkus sorgen für eine dauerhaft hohe Leistung und kurze Ladezeiten. Zwei Leistungsstufen Hygiene Waschbarer Filter Einfach zu entleerender Staubbehälter Komfort Saugen ohne störende Zuleitung Fugendüse Batterie-Ladeanzeige Ladezeit: 4-5 Stunden Gewicht: 1.
Weitere Informationen:
Max. Batterielaufzeit:
40 min
Grundfarbe:
grau
Filterart:
sonstige
Behältervolumen:
0,3 l
Gewicht:
1,1 kg
Füllanzeige:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
nein
Breite:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,05*
€ 86,75*
€ 4,70*
ab € 67,14*
€ 86,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 67,26*
€ 87,01*
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 89,28*
€ 3,50*
ab € 74,48*
€ 95,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.