Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Bohnermaschine Einscheibe 433 OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Bohnermaschine Einscheibe 433 OSD
Artikel-Nr.:
     3517K-78152805
Hersteller:
     Nilco
Herst.-Nr.:
     1691005
EAN/GTIN:
     4002780958744
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Spezial-Bohnermaschine Einscheibe 433 OSD

Vielseitige Einscheibenmaschine mit Orbitaltechnik zur Reinigung von Hartböden und textilen Bodenbelägen. Ihr vibrationsarmes Exzenter-Schwingungsprinzip sorgt mit hochfrequenten Schwingungen für optimale Reinigungsleistung. Damit erzielt die 433 OSD selbst auf schwierigen Untergründen beste Ergebnisse und reinigt auch empfindliche Oberflächen wie z.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1300 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
730 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: bohnermaschine nilco, bohnergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.199,90*
€ 2.596,04*
Frei Haus
ab € 2.230,14*
€ 2.619,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.596,04*
€ 3.089,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,31*
€ 3.031,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,62*
€ 2.804,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.272,11*
€ 2.703,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,90*
€ 2.617,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.