Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Backofen 9L KB M9 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Backofen 9L KB M9 sw
Mini-Backofen 9L KB M9 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-78662971
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04-69-00
EAN/GTIN:
     4011833001351
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Mini-Backofen 9L KB M9 sw

Der Steba Mini-Backofen KB M9 eignet sich hervorragend für die schnelle Zubereitung kleinerer Gerichte. Im Vergleich zu einem Einbaubackofen verbraucht er deutlich weniger Energie: bei 30-minütigem Betrieb auf Maximaltemperatur nur 0,240 KW! Da machen sich die wirksame Gehäuseisolation, sowie die doppelverglaste Tür spürbar im Geldbeutel bemerkbar.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Spannung:
230 V
Elektroanschlusswert:
650 W
Höhe:
215 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Nutzinhalt:
9 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 64,13*
€ 82,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,82*
€ 84,51*
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 86,98*
€ 4,00*
ab € 75,36*
€ 96,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.