| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78956047 Herst.-Nr.: 157221 EAN/GTIN: 4011240157221 |
| | |
|
| | |
| Hand-Haartrockner TFC16ws/chr Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1600 Watt in edler Chrom-Ausführung (weiß/chrom). Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Optional mit abgestimmtem Wandhalter WHS in schwarz (018260) oder chrom (019253). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hand-Haartrockner | Anschlusswert: | 1600 W | Spannung: | 230..240 V | Grundfarbe: | weiß | Anzahl der Leistungsstufen: | 4 | Leistungsregelung stufenlos: | nein | Abkühlstufe: | ja | Spannungsumschaltung: | ohne | Mit Sensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,27* | € 67,48* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,37* | € 67,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,88* | € 69,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,97* | € 71,62* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 59,62* | € 74,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|