Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 3Stufen+ TFCT16 sw/chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner 3Stufen+ TFCT16 sw/chr
Hand-Haartrockner 3Stufen+ TFCT16 sw/chr
Artikel-Nr.:
     3517K-78956740
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     198125
EAN/GTIN:
     4011240198125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Hand-Haartrockner 3Stufen+ TFCT16 sw/chr

Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1600 Watt in edler Chrom-Ausführung (schwarz/chrom) als Ersatz für TFCW 16 oder optional mit abgestimmtem Chrom-Wandhalter WHC. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "
Ein/Aus"
verhindert den Dauerlauf. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1600 W
Spannung:
230..240 V
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
ja
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,77*
€ 67,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,28*
€ 68,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,78*
€ 68,91*
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 70,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 62,48*
€ 88,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
158105
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.