Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger puri Topia AHA APC-2500 ant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger puri Topia AHA APC-2500 ant
Luftreiniger puri Topia AHA APC-2500 ant
Artikel-Nr.:
     3517K-78965244
Hersteller:
     AHA puri Topia
Herst.-Nr.:
     APC-2500
EAN/GTIN:
     4270003280679
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreiniger puri Topia AHA APC-2500 ant

Luftreiniger/Luftsterilisator, Plasma (Multi Streamer Plasma Technologie), Elektrische Staubabsaugung, mehrstufiges Reinigungssystem, Sterilisierungskraft: 99.9%, luftübertragene Mikroben (MRSA) und Viren (Bakteriophagen MS2), Sterilisierung: Luftübertragene Viren 99,9%, Ozonerzeugung <0.02 ppm, 25 dB, Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
99 m²
Farbe:
grau
Luftumwälzung:
198 m³/h
Höhe:
580,5 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Gewicht:
12,9 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.203,05*
€ 3.500,85*
Frei Haus
ab € 3.248,68*
€ 3.534,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.500,85*
€ 4.166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.463,46*
€ 4.121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.313,72*
€ 3.943,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.245,49*
€ 3.862,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.203,05*
€ 3.811,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.