Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SILVIA antik HE 4-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SILVIA antik HE 4-D
Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SILVIA antik HE 4-D
Artikel-Nr.:
     3517K-79150518
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     18001
EAN/GTIN:
     4040968180013
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Marmor Deckenmontage SILVIA antik HE 4-D

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Kalkstein Silvia antik. Herkunftsland: Ägypten. Oberfläche gebürstet. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,58*
€ 862,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,16*
€ 853,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,15*
€ 778,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,82*
€ 717,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.