Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandheizungsset m.Thermostat ETZ-230-1-CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandheizungsset m.Thermostat ETZ-230-1-CR
Wandheizungsset m.Thermostat ETZ-230-1-CR
Artikel-Nr.:
     3517K-79152958
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40645
EAN/GTIN:
     9120061396971
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchtrockner

Wandheizungsset m.Thermostat ETZ-230-1-CR

Der Unterputz-Handtuchwärmer ZESTO ist ein Wandheizungsset, welches aus einer Heizmatte inkl. Begrenzer (ca. 60 °C), dem Design-Einbauthermostat eTOUCH hybrid mit edler Optik und smartem Tastenprogramm, einem hochwertigen, verchromten KEUCO Handtuchhalter inkl. Befestigungschiene und einer Isolierplatte besteht. Die Netzheizmatte, die Isolierplatte und die rostfreie Montageschiene für den Handtuchhalter werden unterputz in die Wand eingebaut.
Weitere Informationen:
Ausführung Heizkörper:
gerade
Mit Konsole:
nein
Schwenkbar:
nein
Form des Stahlungsrohres:
rund
Werkstoff:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
230 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 689,84*
€ 804,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 690,25*
€ 804,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,28*
€ 957,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,71*
€ 942,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,27*
€ 896,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,69*
€ 865,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,84*
€ 820,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40644
ab € 148,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.