| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79153136 Herst.-Nr.: 10214 EAN/GTIN: 7393410207743 |
| |
|
| | |
| Raum-Kapillarrohr Therm. 0-40°C KRTV19 Raumthermostat mit Kapillarrohr mit sichtbaren Einstellknopf. Einstellbereich 0 - +40 °C. Max. Schaltstrom: 16/10 A (230/400 V). IP44. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | ohne | Anschluss: | 3-Draht | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 0..40 °C | Sensor extern: | nein | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Anzahl der Ausgänge Heizung: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,71* | € 154,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,77* | € 154,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|