Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter Elektra V 6KW,440V,IP44 ELV6344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter Elektra V 6KW,440V,IP44 ELV6344
Heizlüfter Elektra V 6KW,440V,IP44 ELV6344
Artikel-Nr.:
     3517K-79153181
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     10871
EAN/GTIN:
     7393410001662
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter

Heizlüfter Elektra V 6KW,440V,IP44 ELV6344

Elektra ist eine Baureihe von Heizlüftern für anspruchsvolle Umgebungen. Die unterschiedlichen Modelle können überall eingesetzt werden, von korrosiven Umgebungen über brennbare Bereiche bis hin zu Räumen mit hohen Temperaturen, Schiffen und Hochseeplattformen. Der Elektra Heizlüfter hat ein modernes Design mit einem Außengehäuse aus Edelstahl, rotem Gitter und roten Halterungen.
Weitere Informationen:
Heizleistung:
6 kW
Luftmenge:
700 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
6 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Trockenstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.356,82*
€ 1.566,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.363,79*
€ 1.567,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,95*
€ 1.864,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,81*
€ 1.844,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,01*
€ 1.743,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.414,73*
€ 1.683,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,82*
€ 1.614,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.