Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Granit 380W 60x40x3 HE 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Granit 380W 60x40x3 HE 4
Natursteinheizung Granit 380W 60x40x3 HE 4
Artikel-Nr.:
     3517K-79155171
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     47400
EAN/GTIN:
     4040968474006
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Granit 380W 60x40x3 HE 4

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Wandmontage) Steinsorte Granit Objektstein Granit. Herkunftsland: Spanien. Oberfläche feinschliff. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,72*
€ 618,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,56*
€ 589,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,61*
€ 565,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,70*
€ 507,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.