Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-20
Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-20
Artikel-Nr.:
     3517K-79157692
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     973923-000
EAN/GTIN:
     5017455012453
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-20

Bausätze mit vorkonfektionierten selbstregelnden Heizbändern für die Dachrinnen- und Fallrohrbeheizung. 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C und 18 W/m in Luft, 20 m.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
36 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6,2 mm
Breite:
13,7 mm
Länge:
20 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,94*
€ 480,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,07*
€ 481,48*
€ 5,95*
ab € 406,08*
€ 486,58*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,15*
€ 507,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,56*
€ 514,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,90*
€ 572,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,20*
€ 521,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.