Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natursteinheizung Granit Deckenmontage MATRIXgebürst.HE4-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natursteinheizung Granit Deckenmontage MATRIXgebürst.HE4-D
Natursteinheizung Granit Deckenmontage MATRIXgebürst.HE4-D
Artikel-Nr.:
     3517K-79159374
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     03837
EAN/GTIN:
     4040968038376
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten

Natursteinheizung Granit Deckenmontage MATRIXgebürst.HE4-D

Infrarot-Natursteinheizelement 380 Watt (Deckenmontage) Steinsorte Schiefer-Gneis Matrix. Herkunftsland: Brasilien. Oberfläche gebürstet. Heizleiter mit zwei Sicherheitstemperaturwächtern rückseitig im mineralischen Schamottgemisch eingebettet. Schadstofffreie Wärmeabgabe gewährleistet. Herstellungsverfahren mit sehr hohen Strahlungswirkungsgrad und Teilspeicherwirkung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Granit
Anschlussleistung:
0,38..0 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
19 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Mit Dämmplatte:
ja
Montageart:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,33*
€ 972,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,85*
€ 962,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,34*
€ 914,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,13*
€ 877,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,20*
€ 814,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.