| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79168825 Herst.-Nr.: 0020193190 EAN/GTIN: 4024074732694 |
|
|
| | |
| Zweistrang Solarstation VMS 70 Solarstation auroFLOW VMS 70 Ausstattungs-Merkmale, Zweistrang Solarstation bis 70m2 Kollektorfläche, Hocheffizienzte Solarumwälzpumpe mit PWM Signal, Integrierte Befüll- und Entleereinrichtung, Luftabscheider mit Luftablassventil, Absperrkugelhähne mit integrierter Schwerkraftbremse, Rückschlagklappe, 2 Thermometer, 1 Manometer, Rohranschlüsse 3/4 flachdichtend, Sicherheitsventil 6 bar bis max. Weitere Informationen: | | Mit Umwälzpumpe: | ja | Selbstentlüftende Umwälzpumpe: | nein | Förderhöhe der Umwälzpumpe: | 10 m | Messung des Volumenstromes: | nein | Mit Sicherheitsventil: | ja | Mit Manometer: | ja | Mit Thermometer: | ja | Mit Rückschlagklappe: | nein | Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 441,30* | € 517,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 483,55* | € 565,50* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 504,72* | € 590,62* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 557,59* | € 651,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|