Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarstation auroFLOW VMS 70 Zweistrang Solarstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164528
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020193190
EAN/GTIN:
     4024074732694
Solarstation auroFLOW VMS 70 Ausstattungs-Merkmale, Zweistrang Solarstation bis 70m2 Kollektorfläche, Hocheffizienzte Solarumwälzpumpe mit PWM Signal, Integrierte Befüll- und Entleereinrichtung, Luftabscheider mit Luftablassventil, Absperrkugelhähne mit integrierter Schwerkraftbremse, Rückschlagklappe, 2 Thermometer, 1 Manometer, Rohranschlüsse 3/4 flachdichtend, Sicherheitsventil 6 bar bis max. 70 m2 Kollektorfläche Verwendbar für auroTHERM, auroTHERM exclusiv, auroTHERM plus Hinweis: Es wird zwingend der Speichertemperturbegrenzer benötigt (Artikelnr. 0020193248) Breite: 245 mm, Höhe: 325 mm, Tiefe: 175 mm, mit Wärmeaustauscher: false, mit Thermometer: true, mit Umwälzpumpe: true, mit Sicherheitsventil: true, mit Manometer: true, mit Rückschlagventil: false, mit Füll- und Entleerungshahn: true, Selbstentlüftende Umwälzpumpe: false, Förderhöhe der Umwälzpumpe: 10 m, Volumenstrom-Messteil: false, Wärmegedämmt: true, Anschluss Speicher: sonstige, Kollektoranschluss: sonstige, mit Anschluss Ausdehnungsgefäß: true, mit automatischer Entlüftung: false, mit Wandhalterung: false, Größe Anschluss Speicher: sonstige, Größe Kollektoranschluss: 3/4 Zoll (20), Größe Anschluss Ausdehnungsgefäß: 3/4 Zoll (20), mit elektronischem Solarregler: false, Elektronischer Solarregler erweiterbar: false, Max. Glykol-Mischung: 42%, Schwerkraftkreislaufsperre: true, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 130 °C, Max. Arbeitsdruck: 6 bar, Werkstoff Armaturen: Messing
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020193190
Ident Code:
0020193190
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 441,30*
€ 517,18*
Frei Haus
ab € 483,55*
€ 565,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 504,72*
€ 590,62*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,59*
€ 651,16*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,62*
€ 702,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,57*
€ 658,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020193231
ab € 27,68*
Zubehör
Vaillant
0020193248
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.