Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabox EC 1-PH 200-277V50/60Hz GBW 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-79361298
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05807
EAN/GTIN:
     4010184058076
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter

Gigabox EC 1-PH 200-277V50/60Hz GBW 250

Energiesparende, kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten zur Unterbindung von Körperschall und variabel einsetzbaren Gehäusepaneelen für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2010 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,17 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,18*
€ 1.142,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,48*
€ 1.147,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.202,45*
€ 1.277,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.210,10*
€ 1.284,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.213,38*
€ 1.319,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,83*
€ 1.520,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,39*
€ 1.515,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,64*
€ 1.479,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,79*
€ 1.456,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,45*
€ 1.430,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.