Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger LRM 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger LRM 350
Luftreiniger LRM 350
Artikel-Nr.:
     3517K-79465078
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1620350
EAN/GTIN:
     4026415166854
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreiniger LRM 350

Lokaler Luftreiniger mit Vierfach-Filtrierung, Filterstufen: Nylon-Vorfilter, Filterschaummatte, Aktivkohlegranulat-Kassette, HEPA H13-Filter
in 3 Lüfterstufen Schaltbar, Einsatzbereich Raumfläche Stufe 1: 15-20 qm, Stufe 2: 20-28 qm, Stufe 3: 28-35 qm, Luftvolumenstrom, je Stufe: Stufe1: 150m³, Stufe 2: 210m³, Stufe 3: 325m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
300 m³/h
Höhe:
617 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
6,8 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,98*
ab € 177,03*
€ 212,49*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 181,31*
€ 217,27*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,85*
€ 275,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 278,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 244,58*
€ 287,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,90*
€ 340,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.