Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-79654078 Herst.-Nr.: 9600002554 EAN/GTIN: 4015704263848 |
| |
|
| | |
| Wechselrichter 1800Watt/24V DSP 1824T SinePower Dieser Komfort-Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 24-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 1.800 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumprodukts: batterieschonende Netzvorrangschaltung, energiesparender Smart-Standby-Modus, elegantes Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick. Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | Nenneingangsspannung: | 24 V | Nennleistung: | 1800 W | Wirkungsgrad: | 90 % | Laderegler integriert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 745,87* | € 832,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 735,99* | € 832,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 752,47* | € 840,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 754,49* | € 842,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,97* | € 893,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|