Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollraum-Kühlgerät VKS 351 116 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollraum-Kühlgerät VKS 351 116 W
Vollraum-Kühlgerät VKS 351 116 W
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-79654267
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VKS351116W
EAN/GTIN:
     5906006714178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank

Vollraum-Kühlgerät VKS 351 116 W

Autom. Abtauung, 2 Glasablagen, 1 Gemüseschublade, 2 Türablagen, Zubehör: 1 Eiertablett, Gewicht: 19 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 117,78*
€ 143,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,52*
€ 143,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 118,64*
€ 143,83*
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 149,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.