Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-81956135 Herst.-Nr.: 1811251 EAN/GTIN: 3660849528034 |
|
|
| | |
| Funkempfänger UP, RTS für Licht 1811251 Unterputz-Empfänger RTS für Licht. Bestehende Schalter / Taster können weiterverwendet werden. Für UP-Dosen ab 50mm Tiefe geeignet. Bis zu 12 RTS-Sender einlernbar. Fest montierte Anschlussadern für Schalter / Taster. Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz, 120 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 55 GradC Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 433,42 MHz Maße (B x H x T): 45 x 41 x 19 mm max. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | ja | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | ja | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,54* | € 92,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 75,71* | € 93,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,87* | € 96,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,01* | € 96,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,19* | € 100,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|