Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger UP, RTS für Licht 1811251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkempfänger UP, RTS für Licht 1811251
Funkempfänger UP, RTS für Licht 1811251
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-81956135
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811251
EAN/GTIN:
     3660849528034

Funkempfänger UP, RTS für Licht 1811251

Unterputz-Empfänger RTS für Licht. Bestehende Schalter / Taster können weiterverwendet werden. Für UP-Dosen ab 50mm Tiefe geeignet. Bis zu 12 RTS-Sender einlernbar. Fest montierte Anschlussadern für Schalter / Taster. Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz, 120 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -20 bis 55 GradC Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 433,42 MHz Maße (B x H x T): 45 x 41 x 19 mm max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,45*
€ 92,18*
€ 5,46*
ab € 75,63*
€ 93,66*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,79*
€ 96,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 96,54*
€ 3,50*
ab € 81,50*
€ 100,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somfy
1811131
ab € 100,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.