Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83060884 Herst.-Nr.: 7100114948 EAN/GTIN: 4054596461116 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFit AS,AF,PC,CLR+2.0,kl. SF420AF Für komfortablen Augenschutz mit Vergrößerungsbereich zur deutlichen Erkennung kleiner Detail empfiehlt sich die 3M SecureFit Safety Readers Schutzbrille Serie 400. Die Schutzbrille mit schwarz/grünem Rahmen wiegt nur 19 g und verfügt unten über einen Vergrößerungsbereich mit +1,5 oder +2,0 oder +2,5 Dioptrien. Sie verfügt außerdem über die 3M Bügeldruckverteilungstechnologie, durch welche sich die doppelt gepolsterten Bügelverbindungspunkte natürlich an die Kopfgröße des jeweiligen Trägers anpassen. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | farblos | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,22* | € 12,71* | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,1195* | € 14,6495* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,3455* | € 14,9155* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,44* | € 15,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,26* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 292,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|