Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-Speed-HDMI-Kabel 5m,m.Ethernet,si/sw PHD1/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High-Speed-HDMI-Kabel 5m,m.Ethernet,si/sw PHD1/5
High-Speed-HDMI-Kabel 5m,m.Ethernet,si/sw PHD1/5
Artikel-Nr.:
     3517K-83276128
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000288553000
EAN/GTIN:
     4005298077457
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

High-Speed-HDMI-Kabel 5m,m.Ethernet,si/sw PHD1/5

Premium High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet, zur Verbindung von UHD-Geräten, die Eigenschaften wie 4K@60Hz, BT.2020 (erweiterter Farbraum) und HDR (High Dynamic Range) umfassen, unterstützt 3D-Darstellungen, einen Audio-Rückkanal und Netzwerkübertragungen bis 100 MBit/s, 3-fach abgeschirmtes und zertifiziertes HDMI-Kabel mit Aluminiumsteckern und vergoldeten Kontakten
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,79*
€ 30,02*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 21,85*
€ 30,16*
€ 3,90*
ab € 24,70*
€ 33,59*
€ 3,50*
ab € 32,05*
€ 43,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.