| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83287054 Herst.-Nr.: 25008370 EAN/GTIN: 8718164533709 |
| |
|
| | |
| Adapter USB Typ C zu VGA MARMITEK ConUSB-C/VG Flexibles Gummikabel von 15 cm für intensiven Gebrauch. Hochwertiges Aluminiumgehäuse - robust und verhindert jegliche Störungen von außen. USB-C 3.1-Anschluss mit Thunderbolt oder DisplayPort Alternate Mode 1.2 (DP Mode 1.2) am Ausgangsgerät erforderlich - zum Beispiel MacBook Pro, MacMini, iPad Air (2020 und neuer), iPad Pro (2018 und neuer), iMac, MacBook, Surface Book 2, Chromebook etc. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,42* | € 21,36* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,40* | € 21,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,91* | € 22,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,47* | € 24,12* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,09* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|