Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molkerei-Schlauch 25 (1 Zoll)x39mm GSM BGVV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Molkerei-Schlauch 25 (1 Zoll)x39mm GSM BGVV
Artikel-Nr.:
     3517K-83552753
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     52990
EAN/GTIN:
     4050571343446
Suchbegriffe:
Dampfschlauch
FDA Schlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch

Molkerei-Schlauch 25 (1 Zoll)x39mm GSM BGVV

Werkstoffe: Seele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, fett- und ölbeständig, Druckträger: Textileinlagen gewickelt, Decke: NVC, blau, fett- und ölbeständig, Stoffimpression Temperaturbereich: Typ BGVVL: -30°C bis max. +80°C, sterilisierbar mit Dampf (kurzzeitig bis +110°C, max. 30 min., max. 1,5 bar), Typ BGVV: -35°C bis max. +95°C, Sattdampf bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
Frei Haus
ab € 53,9675*
€ 58,0175*
1 Tag
137
40
€ 5,90*
ab € 54,23*
€ 58,04*
40
Frei Haus
ab € 54,585*
€ 58,575*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 58,0175*
€ 69,04083
pro Meter
ab 80 Meter
€ 57,2975*
€ 68,18403
pro Meter
ab 200 Meter
€ 55,2775*
€ 65,78023
pro Meter
ab 400 Meter
€ 54,3475*
€ 64,67353
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 53,9675*
€ 64,22133
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.320,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.