Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Kontaktmanometer 100mm, 0-6bar MSK 6100/2 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kontaktmanometer, senkrecht
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kontaktmanometer, senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Einfachkontakt Nr. 2: Der Kontakt öffnet bei Überschreiten des Sollwertes
Artikel-Nr.:
     3517K-83593866
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     39892
EAN/GTIN:
     4050571504427
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige

Sicherh.-Kontaktmanometer 100mm, 0-6bar MSK 6100/2 ES

Manometer mit zwei Schaltkontakten (Magnetspringkontakt) für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* 2-fach-Kontakt: 1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte
2.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 590,96*
€ 679,13*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 591,40*
€ 679,67*
Frei Haus
ab € 599,76*
€ 685,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,13*
€ 808,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,00*
€ 752,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,96*
€ 703,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.