Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NFC-Sensor NFCS55E-pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-83864684
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055648
EAN/GTIN:
     4010312325995
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät

NFC-Sensor NFCS55E-pg

NFC-Sensor für Einzel-Montage 80x80x15mm oder Montage in das E-Design55-­Schaltersystem. Batterie- und leitungslos. Kein Stand-by-Verlust. Der NFC-Sensor kann als Auslöser von Smart Home-Funktionen mit dem Handy und zum Speichern von Daten genutzt werden. Er sendet kein eigenes Telegramm in das Funknetz, dient primär als Trigger/Auslöser und muss aktiv gescannt werden.
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
99 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
424 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,90*
€ 17,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,99*
€ 17,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,83*
€ 19,14*
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.