Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Blinklichtelement 24V AC/DC gn 84321055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     3517K-85237237
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.210.55
EAN/GTIN:
     4049787012574
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder

LED-Blinklichtelement 24V AC/DC gn 84321055

LED-Blinklichtelement aus der KombiSIGN 70 Serie Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 38,89*
€ 49,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,02*
€ 49,61*
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 51,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,60*
€ 51,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,49*
€ 52,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 17,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 4,38*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,08*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.