Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taster Komplettgerät FAK-R/V/KC11/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-85263770
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229748
EAN/GTIN:
     4015082297480
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Fusstaster

Not-Aus-Taster Komplettgerät FAK-R/V/KC11/IY

Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: rastend, Beschreibung: Entsperren durch Ziehen, NOT-HALT-Taster überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: rot, Farbe Gehäuseoberteil: gelb, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Farbe der Kappe:
rot
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Lochdurchmesser:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
368
€ 8,90*
ab € 44,68*
€ 54,51*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 44,60*
€ 54,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,38*
€ 59,06*
2 Tage
102
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 67,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,84*
€ 73,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,10*
Zubehör
Pilz
751101
ab € 89,13*
Zubehör
Pilz
750101
ab € 90,89*
Zubehör
Pilz
751102
ab € 110,05*
Zubehör
Pilz
750102
ab € 109,38*
Zubehör
Wieland
R1.188.0500.1
ab € 107,89*
Zubehör
Wieland
R1.188.1990.0
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.