Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluftsteuerung b. 6 PushPull Geräte RLS 45 O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumluftsteuerung b. 6 PushPull Geräte RLS 45 O
Raumluftsteuerung b. 6 PushPull Geräte RLS 45 O
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-86151330
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0359
EAN/GTIN:
     4012799573593

Raumluftsteuerung b. 6 PushPull Geräte RLS 45 O

Besondere Eigenschaften: Mit der Steuerung können 5 Lüftungsstufen PP45-15/20/30/36/42 m3/h und PPB 30 - 5/12/18/22/26 m3/h und 3 Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb gewählt werden. Betriebsart Dauerentüftung mit Wärmerückgewinnung: PushPull Betrieb. Die Geräte laufen alternierend und wechseln alle 60 s die Laufrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
49 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,38*
€ 205,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,86*
€ 214,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,72*
€ 225,97*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,15*
€ 236,09*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 219,53*
€ 265,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0366
ab € 320,39*
Zubehör
Maico
0157.0365
ab € 176,55*
Zubehör
Maico
0157.0361
ab € 165,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0364
ab € 55,29*
Zubehör
Maico
0157.0367
ab € 307,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.