Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter ortsf. 9000W 400 V3 CAT9N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrieheizlüfter ortsf. 9000W 400 V3 CAT9N
Artikel-Nr.:
     3517K-88050151
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     C9N
EAN/GTIN:
     4030262006171
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 9kw

Industrieheizlüfter ortsf. 9000W 400 V3 CAT9N

Ortsfester Heizlüfter, Leistungstufen 0-4,5-9 kW, Volumenstrom 720 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 37 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
9 kW
Luftmenge:
720 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
9 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 701,88*
€ 815,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 702,34*
€ 816,07*
Frei Haus
ab € 709,25*
€ 823,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,52*
€ 970,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,35*
€ 958,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,52*
€ 912,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,75*
€ 883,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.