Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankheizung 250W SH 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankheizung 250W SH 250
Artikel-Nr.:
     3517K-88057777
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SH 250
EAN/GTIN:
     4030262001725
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch

Bankheizung 250W SH 250

Bankheizung SH für feste Montage unter Sitzbänken. Edelstahlheizkörper, Reflektor aus verzinkten Stahlpaneelen, Gehäuse grau lackiert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
250 W
Max. Heizleistung:
250 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 243,65*
€ 5,95*
ab € 203,42*
€ 244,26*
Frei Haus
ab € 208,67*
€ 251,00*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 233,26*
€ 280,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.