Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkustaubsauger Unlimited,Serie7,18V BSS711W ws/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkustaubsauger Unlimited,Serie7,18V BSS711W ws/rt
Akkustaubsauger Unlimited,Serie7,18V BSS711W ws/rt
Artikel-Nr.:
     3517K-88166866
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS711W
EAN/GTIN:
     4242005307104
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akkustaubsauger Unlimited,Serie7,18V BSS711W ws/rt

Leistung AllFloor DynamicPower Düse mit LED-Beleuchtung: Eine motorisierte Düse für die intensive Reinigung aller Bodenarten. TurboSpin Motor: Made in Germany . Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern. 1 austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance. Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Max. Batterielaufzeit:
40 min
Grundfarbe:
weiß
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Behältervolumen:
0,3 l
Gewicht:
2,9 kg
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 234,29*
€ 316,23*
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 278,32*
€ 345,76*
Frei Haus
ab € 293,18*
€ 371,48*
Frei Haus
ab € 314,92*
€ 391,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 313,35*
€ 392,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,26*
€ 466,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,35*
€ 439,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.