Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Haartrockner AirStarTBC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Haartrockner AirStarTBC1
Wand-Haartrockner AirStarTBC1
Artikel-Nr.:
     3517K-88952961
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017167
EAN/GTIN:
     4011240017167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Wand-Haartrockner AirStarTBC1

Sensationell schnell und energiesparend! Das beliebte Schlauchgerät im neuen, stylischen Design. Der starke 500 W- Motor sowie der optimierte Düsenaustritt sorgen für eine hohe Luftgeschwindigkeit (von 170 km/h) ausschlaggebend für die Trockenleistung eines Haartrockners die Haare sind in Rekordzeit trocken. Dadurch werden Energiekosten gespart, der Durchlauf im Bad erhöht und Staus vermieden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Tragschiene:
nein
Münzzähler:
nein
Anschlusswert:
800 W
Spannung:
230..240 V
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Breite:
322 mm
Höhe:
304 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: föhn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 220,86*
€ 267,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 268,54*
5 Tage
5
€ 6,40*
ab € 223,00*
€ 271,12*
Frei Haus
ab € 226,48*
€ 274,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 250,07*
€ 301,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.