| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88966948 Herst.-Nr.: 73161 EAN/GTIN: 4053035731612 |
| |
|
| | |
| Personenwaage MIRIAM 73161 Bambus Personenwaage batterielos, Tragkraft 150 kg, Einteilung 100 g. Display-Button erzeugt Energie für ca. 1 Minute. LCD-Display, Ziffernhöhe ca. 22 cm. Energie-Kontrollanzeige. Abschaltautomatik. Produktmaße: 30 x 30 x 3 cm. Umschaltbar in kg, lb. Farbe bambus Weitere Informationen: | | Werkstoff der Trittfläche: | sonstige | Breite der Trittfläche: | 30 cm | Tiefe der Trittfläche: | 3 cm | Anzeigeart: | digital | Messwertunterteilung: | 100 g | Grundfarbe: | bambus | Max. Belastbarkeit: | 150 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,12* | € 43,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,99* | € 43,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,27* | € 44,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,99* | € 46,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,80* | € 87,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|