| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D009212 Herst.-Nr.: 73161 EAN/GTIN: 4053035731612 |
| |
|
| | |
| Die Personenwaage 73161 MIRIAM von Korona überzeugt vor allem durch Ihre Nachhaltigkeit. Die Wiegefläche aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus ist robust und langlebig und gleichzeitig auch ein optischer Hingucker mit angenehmer Haptik. Zudem ist die Verpackung der Waage plastikfrei und aus FSC-zertifizierten Ressourcen hergestellt. Betrieben wird die Bambuswaage mit eigener Energieerzeugung, vollständig ohne Batterien. Durch Drücken des Displays wird die notwendige Energie für den Wiegevorgang erzeugt. In dem LCD-Display werden der Energiestand und das Gewicht angezeigt. Mit einer Tragkraft von bis zu 150 kg ermittelt die Waage das Gewicht in präzisen 100 g-Schritten. Features: Energie-Kontrollanzeige Ohne Batterien Abschaltautomatik Lieferumfang: Bambuswaage + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 300 mm | Breite: | 300 mm | Max. Wiege-Kapazität: | 150 kg | Wägebereich (max.): | 150 kg | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Bambus | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb | Produkt-Art: | Digitale Personenwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,26* | € 43,82* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,01* | € 43,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,15* | € 44,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,14* | € 46,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|