Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung VAZ-RC W f.VAR 60/1 DW 20236364


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung VAZ-RC W f.VAR 60/1 DW 20236364
Fernbedienung VAZ-RC W f.VAR 60/1 DW 20236364
Artikel-Nr.:
     3517K-89353252
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020236364
EAN/GTIN:
     4024074790717

Fernbedienung VAZ-RC W f.VAR 60/1 DW 20236364

Fernbedienung VAZ-RC W Fernbedienung VAZ-RC W Infrarot- Fernbediengerät zur einfachen Steuerung eines dezentralen Lüftungsgerätes VAR 60/1 DW (Master) und bis zu 15 weiterer Lüftungsgeräte (Slave) über kabellose Datenkommunikation der Geräte untereinander. Maße H x B x T: 86 x 40 x 6,4 mm Einstellungen: Lüftungsstufen: 1,2,3,4,5, Luftfeuchtigkeit Betriebsarten: Automatik, Eco, Querlüften, Zuluft / Abluft verwendbar für recoVAIR VAR 60/1 DW Hinweis: Pro dezentralem Lüftungssystem VAR 60/1 DW ist eine Fernbedienung VAZ-RC W zur Inbetriebnahme und Entstörung des Mastergerätes zwingend notwendig.
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
nein
Lernfähig:
nein
Höhe:
86 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 52,59*
€ 67,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,70*
€ 74,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
0010047343
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.