Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89978179 Herst.-Nr.: HZ390011 EAN/GTIN: 4242003560280 |
| |
|
| | |
| Bräter f. Induktion HZ390011 Inhalt: 6,5 l Außenmaß: 41,5 x 24 cm Bodenmaß: 31 x 22 cm Induktionsgeeignet Gewicht: 2,3 kg (mit Deckel: 3,3 kg) Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei mit Glas deckel Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für Herde: | ja | Geeignet für Mikrowellengeräte: | nein | Geeignet für Standgeräte: | ja | Geeignet für Einbaugeräte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Backofenpfanne, Bratröhren-Pfanne, Bratröhrenpfanne, Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Bräter-Deckel, Bräterdeckel, backofengriff siemens, bräter deckel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,75* | € 165,23* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 136,90* | € 165,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,02* | € 165,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,57* | € 172,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,15* | € 172,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|