Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube TGS100-8 300156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Bartscher 300156 Dunstabzugshaube Transparent
Artikel-Nr.:
     3517K-89996764
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300156
EAN/GTIN:
     4015613759203
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Geschirrkorb-Wagen
Geschirrkorbwagen

Abdeckhaube TGS100-8 300156

Abdeckhaube TGS100-8, Ausgelegt für
Geschirrkorbwagen TGS100,8 Spülkörbe (Höhe 100 mm), Kälterissbeständig
Bis -15 °C, Hitzebeständig bis
99 °C, UV-beständig
Ja,Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung, Material
Kunststoff (PVC), Witterungsbeständig
-15 °C bis 50 °C, Eigenschaften
Abwaschbar,Schwer entflammbar,Wiederverwendbar, Ausführung
Mit 2 Reißverschlüssen, Farbe
Transparent, Maße Abdeckhaube in Anwendung
B 535 x T 555 x H 815 mm, Materialstärke
0,12 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 16,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,54*
€ 17,15*
€ 3,90*
ab € 14,24*
€ 19,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,54*
€ 22,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.