Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 33kV 50Hz Kat. S 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-90453738
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783045
EAN/GTIN:
     4013364310094
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHE4 33kV 50Hz Kat. S 33

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
33 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
akustisch und optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
230 mm
Gesamtlänge:
1030 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
ja
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 906,29*
€ 906,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 861,18*
€ 959,96*
€ 5,95*
ab € 871,51*
€ 963,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 874,30*
€ 974,83*
Frei Haus
ab € 879,01*
€ 980,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,96*
€ 1.142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,29*
€ 1.129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,10*
€ 1.091,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,57*
€ 1.064,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,18*
€ 1.024,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,98*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 41,74*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,22*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,87*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,41*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,51*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,59*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,28*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 99,78*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,07*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 333,42*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 99,32*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 456,73*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 174,18*
Zubehör
Dehn
766994
ab € 139,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.