| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93261107 Herst.-Nr.: 7483000425 EAN/GTIN: 4021565047930 |
| |
|
| | |
| VGA-Kabel HD15/25m KIN 7483000425 VGA-Kabel, schwarz, mit vergoldeten Kontakten (Pin 9 nicht belegt), Multi-Koax-Kabel mit geringer Dämpfung, doppelter Folienabschirmung und Kupfer-Geflechtschirm Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 25 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,13* | € 76,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,41* | € 79,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,26* | € 81,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,80* | € 83,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|