| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93275969 Herst.-Nr.: 000562545000 EAN/GTIN: 4005298025649 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung 200x200,sw WHS150 Wandhalterung für TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonalen von 58,4 bis 124,46 cm (23 bis 49 Zoll), VESA 75/100/200 Standard, neigbar bis zu +/-15°, schwenkbar bis zu 180°, Wandabstand min.49 mm, max. 184 mm, mit integr. Kabelführung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Schwenkbereich: | 180 ° | Neigungswinkel: | 15..-15 ° | Tragfähigkeit: | 30 kg | Breite: | 230 mm | Höhe: | 240 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,06* | € 38,88* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,96* | € 40,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,50* | € 48,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|