| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93286182 Herst.-Nr.: 5809006310 EAN/GTIN: 4043718293537 |
| |
|
| | |
| Ultra High Speed Kabel 10 m, HDMI AOC KIN 5809006310 Ultra High Speed HDMI AOC Kabel, 8K4K, schwarz, 10m Unterstützt HDMI 2.1, AOC hybrid Kabel bestehend aus 4 Glasfaser- und 7 Vollkupferlitzen, Max. Bandbreite: 48 GBit/s, Unterstützte Auflösungen: 8K 7680x4320@60Hz, UHD-I 3840x2160/4K@120Hz 4:4:4 bei 8/10-Bit, Unterstützt 3D, HDCP, EDID, CEC, DDC, Dynamic HDR, eARC, ARC, etc. Robuste Metallstecker, vergoldete Kontakte, Kabeldurchmesser nur 4,8 mm, Farbe: schwarz Achtung: Richtungsgebundenes Signalkabel, Signalfluss Quelle zur Senke (z. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 102,38* | € 110,95* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,64* | € 115,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|