Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93287235 Herst.-Nr.: 7495544 EAN/GTIN: 8712285353062 |
| |
|
| | |
| Tablock f.iPad Air 10.9 PTS1245 si Elegantes erstklassiges Design, Diebstahlschutz, Schutz vor unerwünschter Bedienung, mit VESA-Befestigungslöchern (100 x 100 mm) Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Tabletcomputer | Montageart: | Wand | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,89* | € 97,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,98* | € 98,06* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 94,73* | € 98,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,79* | € 102,04* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,05* | € 107,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|